Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5205-3BD00-2TB2 Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091263737940
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52053BD002TB2
EAN/GTIN:
     4047622229330
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
Siemens 6GK5205-3BD00-2TB2 Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s

SCALANCE XB205-3 managebarer Layer 2 IE Switch 5x IEC 62443-4-2 zertifiziert- 10/100 Mbit/s RJ45 Ports 3x MM FO SC-Port 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung- IEC 62443-4-2 zertifiziert- Temp.-Bereich 0°C bis +60°C- Hutschienenmontage- Default-EtherNet/IP SCALANCE XB205-3 Managed, Layer 2 Box Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Multimode SC für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: EtherNet/IPEinbau im Schaltschrank für PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen. Default Ethernet/IP-Settings.Unterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP) in einem Gerät zum Einsatz bei Echtzeitkommunikation. Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau von redundanten Ringstrukturen auf Basis High Speed Redundancy (HRP), PROFINET-konforme Ringredundanz MRP, Redundanzmanager integriert. Unterstützung der Lastbegrenzung bei Einsatz von Multicast-basierten Protokollen sowie Begrenzung von Multicast- und Broadcast pro Port. Aufbau virtueller Netzwerke durch VLAN-Funktion. Integrierter Web-Server und Meldekontakt für einfache und schnelle Diagnose am Gerät und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisiertem SNMP-Zugang.Managed, Layer 2 Box Switch, DC 24 V, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 3x Multimode SC, 1x Konsolen-Port, Default: EtherNet/IP.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A für die geregelte Stromversorgung, FC FO Plugs (SC), RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt und verschiedene Fast Connect Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.

  • Kategorie: Industrial Ethernet Switch
  • Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s
  • Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 8 x
  • Gewicht: 0.35 kg
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 117 mm
  • Länge (Tiefe): 109 mm
  • Typ: 6GK5205-3BD00-2TB2
  • Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
  • Schutzart: IP20
  • Min. Umgebungstemperatur: 0 °C
  • Betriebsspannung: 28.8 V
  • Schnittstellen: RJ45
  • Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
  • Stromaufnahme: 0.3 A
  • Grundfunktionalität: Managed Switch
  • Hersteller-Nr.: 6GK52053BD002TB2
  • EAN: 4047622229330
  • Ausführung des Produkts: 5x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Multimode SC

Weitere Suchbegriffe: industrie switch, 4047622229330, Siemens, 6GK52053BD002TB2, 6GK5205-3BD00-2TB2, Industrial Ethernet, SCALANCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.067,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,61*
€ 1.371,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,61*
€ 1.366,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,48*
€ 1.322,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,44*
€ 1.295,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,04*
€ 1.269,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CA0
ab € 49,92*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CC0
ab € 49,85*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CB0
ab € 49,82*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,05*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.