SCALANCE XB213-3 managebarer Layer 2 IE Switch 13x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 3x MM FO SC-Port 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert- Temp.-Bereich 0°C bis +60°C- Hutschienenmontage- Default-EtherNet/IP SCALANCE XB213-3 Managed, Layer 2 Box Switch, 13x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Multimode SC für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: EtherNet/IPPROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen. Default EtherNet/IP Settings.Unterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP) in einem Gerät zum Einsatz bei Echtzeitkommunikation. Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau von redundanten Ringstrukturen auf Basis High Speed Redundancy (HRP), PROFINET-konforme Ringredundanz MRP, Redundanzmanager integriert. Unterstützung der Lastbegrenzung bei Einsatz von Multicast-basierten Protokollen sowie Begrenzung von Multicast- und Broadcast pro Port. Aufbau virtueller Netzwerke durch VLAN-Funktion. Integrierter Web-Server und Meldekontakt für einfache und schnelle Diagnose am Gerät und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisiertem SNMP-Zugang.Managed, Layer 2 Box Switch, DC 24 V, 13x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 3x Multimode SC, 1x Konsolen-Port, Default: EtherNet/IP.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24V/0,6 Afür die geregelte Stromversorgung, FC FO Plugs (SC), RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt und verschiedene Fast Connect Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.