Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE X005, unmanaged Switch, 5x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047622454473
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50050BA101AA3
EAN/GTIN:
     4047622454473
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch 5 port
SCALANCE X005, IE Entry Level Switch unmanaged 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, IP30, DC 24V Spannungsversorgung, PROFINET-konforme Haltekragen, erweiterter Temperaturbereich -40°C...+75°C, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE X005 Unmanaged Kompakt Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 für einfache MaschinenvernetzungEinfache Maschinenvernetzung, Einsatz im Schaltschrank.Kostengünstige Einstiegslösung und platzsparender Einbau im Schaltschrank durch kompakte Bauform im S7-300-Format. Zuverlässige Steckverbindung durch robusten, industriegerechten Geräteanschluss in Verbindung mit PROFINET-konformen FastConnect-Steckern. Installation ohne Patchfeld mittels IE FC RJ45 Plug 180 und IE FC Standard Cable. Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen durch integrierte Autocrossover-Funktion möglich. Diagnose am Gerät über LED (Power, Linkstatus, Datenverkehr) und Netzlasttrennung durch integrierte Switch-Funktionalität.Unmanaged Kompakt Switch, DC 24 V, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch.Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, RJ45 Steckverbinder, ein Klemmblock für Meldekontakt und verschiedene Leitungsvarianten mit Abisolierwerkzeug rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, industrie switch, 6GK5005-0BA10-1AA3, 6GK50050BA101AA3, Netzwerk Switch, Industrial Ethernet, Netzkomponenten, PROFINET, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE X-000, SCALANCE X-005, SCALANCE X005, SIMATIC NET, SWITCH, Switches, X005, aktive Netzkomponenten, unmanaged
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 171,54*
€ 194,02*
Frei Haus
ab € 171,53*
€ 194,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,13*
€ 196,27*
Frei Haus
ab € 178,45*
€ 202,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,12*
€ 205,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,03*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,18*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,665*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 14,69*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 32,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 30,21*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,01*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,58*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 47,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.