| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4049088401978 Herst.-Nr.: 99.708.0000.8 EAN/GTIN: 4049088401978 |
| |
|
| | |
| RST16i3/2 Netzanschlussleitung RST16i3 Buchse - Stecker Schuko, 3-polig, konfektioniert mit Schraubanschluss, Anwendung 250V, 16A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 5,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterleitungen, Anschlussleitungen, Automatenleitungen, Kabel, Konfektionierte, Konfektionierte Leitung, Leitung, RST16i3, RST® MINI, Steckfertige, Verbindungsleitung, Vorkonfektionierte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,5025* | € 680,3825* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 722,5625* | € 828,725* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 999,90* | € 1.103,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 28,9025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|