Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST16I3KSBD 15 50SW KONFEKT. LEITUNG 99.708.0000.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST16I3KSBD 15 50SW KONFEKT. LEITUNG 99.708.0000.8
Artikel-Nr.:
     986-5698648
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.708.0000.8
EAN/GTIN:
     4049088401978
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® MINI Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3,275 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
58,5 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Netzstecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 23,6987*
€ 27,2587*
15
Frei Haus
ab € 27,678*
€ 31,608*
15
Frei Haus
ab € 28,014*
€ 31,924*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 29,1909*
€ 33,8094*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 40,2052*
€ 45,1252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 45,1252*
€ 53,69899
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,4152*
€ 52,85409
pro Stück
ab 75 Stück
€ 43,1652*
€ 51,36659
pro Stück
ab 150 Stück
€ 42,0552*
€ 50,04569
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 40,2052*
€ 47,84419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.128,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.