| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143006786 Herst.-Nr.: 088807 EAN/GTIN: 4050143006786 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 20 m, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Relaisausgang, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Klemmraum PG9, Aderquerschnitt ? 2,5 mm2, Betriebsspannung: 12 ... 240 V DC / 24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz), Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LA39/LK39-Z/31/40a/116, LA39LK39Z3140a116, 088807, Einweglichtschranke, Empfänger, Sender |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,68* | € 302,23* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,15* | € 302,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,41* | € 305,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 282,68* | € 306,26* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 278,81* | € 307,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|