| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143044443 Herst.-Nr.: 265353 EAN/GTIN: 4050143044443 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 150 m, Lichtart: rot, Wechsellicht, Schnittstellentyp: 100 BASE-TX, Datenrate: 100 MBit/s (Fast Ethernet), Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, LS682-DA-EN/F2/146, LS682DAENF2146, 265353, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, oneway |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.312,20* | € 2.411,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.331,76* | € 2.416,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.446,50* | € 2.530,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.404,88* | € 2.531,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|