Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBN8-12GM50-A2-V1-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv 293454-0073
Sensor induktiv 293454-0073
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143050000
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     293454-0061
EAN/GTIN:
     4050143050000
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 7 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, NBN8-12GM50-A2-V1-M1, NBN812GM50A2V1M1, 2934540061, 293454-0061, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,70*
€ 78,99*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,61*
€ 79,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,11*
€ 79,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,85*
€ 93,86*
€ 5,46*
ab € 79,96*
€ 97,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.