| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143051625 Herst.-Nr.: 301502 EAN/GTIN: 4050143051625 |
| |
|
| | |
| G10 Ultra-Kompaktmodul 2 Eingänge, 2 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (Ue - 9,0 V), Spannung: ? Ue, Schutzart: Gehäuse: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* M12-Buchse: IP67/IP68/IP69K, Schutzart: EN 60529:2000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 27,7 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Au..., Dezentrales kompaktes digitales E/A..., Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ei..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Di..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ei... |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,63* | € 74,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 58,26* | € 75,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,11* | € 75,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,50* | € 76,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,22* | € 76,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|