| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21845941 Herst.-Nr.: 301502 EAN/GTIN: 4050143051625 |
|
|
| | |
| AS-Interface-Sensormodul Aktuatormodul 301502 G10 Ultra-Kompaktmodul 2 Eingänge, 2 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: = (Ue - 9,0 V), Spannung: = Ue, Schutzart: Gehäuse: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* M12-Buchse: IP67/IP68/IP69K, Schutzart: EN 60529:2000 Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,42* | € 73,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,66* | € 73,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,20* | € 75,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,30* | € 75,60* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,68* | € 76,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|