| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143056293 Herst.-Nr.: 808453 EAN/GTIN: 4050143056293 |
| |
|
| | |
| Tastweite: bis 460 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146), Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar, Anschluss: 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasfaser sensor, SU18/35/40a/110/115a/126a, SU183540a110115a126a, 808453, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
| | |
| |