Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs AS-Interface-Sensormodul VBA-2E-G10-ZEJ-0,1M-2V3-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface-Sensormodul 303047
AS-Interface-Sensormodul 303047
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143221851
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     303047
EAN/GTIN:
     4050143221851
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
G10 Ultra-Kompaktmodul 2 Eingänge, 2 x M8-Buchse, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*, Schutzart: EN 60529:2000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
27,7 Millimeter
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, VBA-2E-G10-ZEJ-0,1M-2V3-G, VBA2EG10ZEJ0,1M2V3G, 303047, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ein-/Ausgangs-Mod, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Digit. Ein-/Ausga, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,11*
€ 90,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,86*
€ 90,96*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,23*
€ 91,98*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,36*
€ 92,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,56*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.