Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface-Sensormodul 303047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface-Sensormodul 303047
AS-Interface-Sensormodul 303047
Artikel-Nr.:
     3517I-41845052
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     303047
EAN/GTIN:
     4050143221851
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

AS-Interface-Sensormodul 303047

G10 Ultra-Kompaktmodul, 2 Eingänge, 2 x M8-Buchse, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*, Schutzart: EN 60529:2000
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,11*
€ 90,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,86*
€ 90,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,23*
€ 91,98*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,36*
€ 92,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,56*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.