| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143253081 Herst.-Nr.: 240255 EAN/GTIN: 4050143253081 |
| |
|
| | |
| Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 150 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHA150-F200A-R2, PHA150F200AR2, 240255, Wegsensor, Induktiver Wegsensor, Magnetostriktiver Wegsensor, Wegaufnehmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.489,97* | € 2.678,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.488,82* | € 2.679,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.528,14* | € 2.704,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.533,18* | € 2.755,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.607,52* | € 2.806,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|