| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2260672 Herst.-Nr.: PHA150-F200A-R2 EAN/GTIN: 4050143253081 |
| |
|
| | |
| Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 150 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15%, PELV Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 24 V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PHA150-F200A-R2 | Ident Code: | 240255 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.502,03* | € 2.683,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.497,76* | € 2.684,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.518,51* | € 2.709,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.526,43* | € 2.760,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.615,60* | € 2.811,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|