Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Neigungssensor INY100DH-F199-IE2-V19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143380893
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     312752
EAN/GTIN:
     4050143380893
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor pepperl+fuchs
neigungssensor
Typ: Neigungssensor, 2-achsig, Neigungsmessbereich: ± 50 °, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Analogausgang: Stromausgang 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse), Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig , A-kodiert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: INY100DH-F199-IE2-V19, INY100DHF199IE2V19, 312752, Magnetischer Näherungsschalter, Dreidrahtsensor, Gleichspannungssensor, Initiator, Magnetschalter, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Sensor, Sicherheitsger. magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter magnetischer Näherungsschal, Vierdrahtsensor, Wechselspannungssensor, Zweidrahtsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,73*
€ 540,01*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 459,73*
€ 545,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 476,68*
€ 551,64*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,72*
€ 617,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,69*
€ 588,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,47*
€ 575,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,73*
€ 547,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.