| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579436 Herst.-Nr.: INY100DH-F199-IE2-V19 EAN/GTIN: 4050143380893 |
| |
|
| | |
| Typ: Neigungssensor, 2-achsig, Neigungsmessbereich: ± 50 °, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Analogausgang: Stromausgang 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse), Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig, A-kodiert Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP68, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Breite des Sensors: 81 mm, Höhe des Sensors: 27 mm, Länge des Sensors: 107,9 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | INY100DH-F199-IE2-V19 | Ident Code: | 312752 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,76* | € 540,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 461,07* | € 546,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 472,50* | € 551,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|