| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143382804 Herst.-Nr.: 322429 EAN/GTIN: 4050143382804 |
| |
|
| | |
| v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Feldseite Gerät: 2-Draht-Transmitter, Stromquelle, Steuerungsseite Signal: 0/1 ... 5 V, 0/4 ... 20 mA (Stromquelle), 0/4 ... 20 mA (Stromsenke), Funktionen: HART-Kommunikation, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HiC2025ES, 322429, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,80* | € 332,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 299,28* | € 333,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,05* | € 336,12* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 295,24* | € 337,42* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,66* | € 338,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|