Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät SMART HiC2025ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät SMART HiC2025ES
Transmitterspeisegerät SMART HiC2025ES
Artikel-Nr.:
     6012C-81846523
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     322429
EAN/GTIN:
     4050143382804
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät SMART HiC2025ES

v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 0/4 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
12,5 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,80*
€ 332,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 299,28*
€ 333,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 300,05*
€ 336,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,24*
€ 337,42*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,66*
€ 338,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,12*
€ 399,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.