Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr, UP, Abdeckung 55x55mm, reinweiß, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Temperaturfühler mit Uhr FTRFUd-210.123#56
Funk-Temperaturfühler mit Uhr FTRFUd-210.123#56
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4050528068927
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UA080008
EAN/GTIN:
     4050528068927
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Sensorgehäuse
Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen.UP-Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, tauchfühler 0-100°c, tauchfühler, FTRFUd-210.123#56, FTRFUd210.12356, UA080008, Bussystem-Raumtemperaturregler, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Display, Funk-Temperaturfühler mit Uhr, UP, 230VAC, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Temperatur, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler, drahtlos
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 144,10*
€ 160,51*
1
Frei Haus
ab € 145,11*
€ 175,31*
1
Frei Haus
ab € 150,83*
€ 182,43*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 155,05*
€ 191,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 159,75*
€ 191,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SN090200
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.