Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Temperaturfühler mit Uhr FTRFUd-210.123#56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Temperaturfühler mit Uhr FTRFUd-210.123#56
Funk-Temperaturfühler mit Uhr FTRFUd-210.123#56
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-17656379
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UA080008
EAN/GTIN:
     4050528068927
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Sensorgehäuse

Funk-Temperaturfühler mit Uhr FTRFUd-210.123#56

Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. UP-Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 144,10*
€ 160,51*
1
Frei Haus
ab € 145,11*
€ 175,31*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 150,83*
€ 182,43*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 155,05*
€ 191,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 159,75*
€ 191,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SN090200
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.