| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4052487222846 Herst.-Nr.: 3030303178 EAN/GTIN: 4052487222846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- undwasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel oderKabelschutzrohre.Eigenschaften: Druckdichtigkeit zumBeton durch 3-Stegdichtung; Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk.Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen desVerschlussdeckels - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Achsabstand: 210 MM, Anschlussausführung: beidseitige Ba..., Anzahl Horizontal: 1 ST, Anzahl Vertikal: 1 ST, Aussenmass Breite: 220 MM, Aussenmass Höhe: 220 MM, Aussenmass Länge: 300 MM, Dichtring, Dichtung, Flachdichtring, Geprüft nach: KD101, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, Nenndurchmesser: 150 MM, O-Ring, Paketanzahl: 1 ST, Rahmenmass/Aussenmass b*h: 220X220, Rohrlänge: 199 MM, Schutzrohr D: 0 MM, Typenbezeichnung: HSI, Wandstärke: 300 MM, Werkstoff Montagerahmen: ABS/TPE, Werkstoff Rohr: PVC, Winkel: 0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,72* | € 60,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 45,84* | € 60,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 45,94* | € 60,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|