Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturregler mit Umschaltkontakt, 0 bis 120 °C, Fernleitung 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 0..120°C 60003219
Thermostat 0..120°C 60003219
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877001546
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003219
EAN/GTIN:
     4053877001546
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 145 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 87 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Kupfer und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die ersten 460mm ab dem Schaltkopf sind mit einem elektrisch isolierenden PVC-Schutzschlauch überzogen. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf (Schutzart IP00) beträgt 80 °C. Durch die Temperaturkompensation wird der Umgebungstemperatureinfluss am Schaltkopf auf ein Minimum reduziert. Die Schaltkopfbefestigung erfolgt mit Hilfe einer Befestigungsbrücke durch zwei Schrauben M4 x 28. Mit Hilfe eines Sollwertstellers, der als Zubehör erhältlich ist, kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/- 3 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an den Flachsteckern (A 6,3 x 0,8 DIN 46244) des Schaltsatzes, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 16 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 K und schaltet nach unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturregler ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Ofenbau sowie zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine UL und EAC Zulassung. Das Gerät ist RoHS-konform und cadmiumfrei. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kapillarthermostat, kapillarrohrregler, 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707,, 60203001026000252000401064013460707,, 60003219, Temperaturschalter, Temperaturregler, Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 43,96*
€ 53,26*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 48,92*
€ 59,65*
1
€ 5,00*
ab € 46,32*
€ 60,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,07*
€ 75,96*
1
€ 4,00*
ab € 56,81*
€ 75,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 298,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002447
ab € 6,38*
Zubehör
JUMO
60002451
ab € 6,39*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,39*
Zubehör
JUMO
60002454
ab € 6,38*
Zubehör
JUMO
60002456
ab € 6,39*
Zubehör
JUMO
60002457
ab € 6,40*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,40*
Zubehör
JUMO
60002466
ab € 6,40*
Zubehör
JUMO
60002468
ab € 6,39*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,38*
Zubehör
JUMO
60003094
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003095
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.