Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor,0,1 bis 1000 uS/cm,Pt100,G 1/2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden 110mm, Einbaulänge 00456809
2-Elektroden 110mm, Einbaulänge 00456809
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877005896
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00456809
EAN/GTIN:
     4053877005896
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,01 (für Messbereiche 0,1 bis 1000 uS/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus Edelstahl (1.4435) bestehenden Prozessanschluss G 1/2A. Als elektrischer Anschluss steht ein M12-Stecker zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.4435). Die Einbaulänge beträgt 110 mm. Die Einsatztemperatur beträgt 0 bis +135 °C und die maximale Druckbelastung beträgt 16 bar bei 25 °C und 1 bar bei 135 °C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 202924/20-0010-1003-104-83-31-31/000, 2029242000101003104833131000, 00456809, Leitfähigkeitssensor, Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor, Leitfähigkeitsmesszelle, Sensor Leitfähigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,82*
€ 503,18*
Frei Haus
ab € 438,28*
€ 508,73*
Frei Haus
ab € 478,48*
€ 569,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,73*
€ 569,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,48*
€ 637,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,27*
€ 677,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,02*
€ 666,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,73*
€ 589,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.