Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden 110mm, Einbaulänge 00456809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden 110mm, Einbaulänge 00456809
2-Elektroden 110mm, Einbaulänge 00456809
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-56651522
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00456809
EAN/GTIN:
     4053877005896
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode

2-Elektroden 110mm, Einbaulänge 00456809

Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,01 (für Messbereiche 0,1 bis 1000 uS/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus Edelstahl (1.4435) bestehenden Prozessanschluss G 1/2A. Als elektrischer Anschluss steht ein M12-Stecker zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
konduktiv
Einstecklänge:
110 mm
Max. Druck:
16 bar
Max. Temperatur:
135 °C
Sensortyp:
Pt100
Zellenkonstante:
0.1
Werkstoff der Elektrode:
Edelstahl 316 (1.4435)
Ausführung des Prozessanschlusses:
G 1/2 Zoll
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Edelstahl 316 (1.4435)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,82*
€ 503,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 438,28*
€ 508,73*
Frei Haus
ab € 478,48*
€ 569,27*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,73*
€ 569,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,48*
€ 637,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,43*
€ 597,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.