| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877007180 Herst.-Nr.: 60001115 EAN/GTIN: 4053877007180 |
| |
|
| | |
| Das robuste Gehäuse aus Alu-Druckguss sowie das stabile Stahltauchrohr gewährleisten einen Einsatz auch unter rauhen Bedingungen. Durch das verwendete Stabausdehnungsprinzip kann der Abgastemperaturwächter bis zu einer maximalen Fühlertemperatur von 700 °C eingesetzt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) liegt zwischen -50 °C und +80 °C. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt mit Schraubklemmen an dem verbauten Mikroschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 Ampere direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hyserese) von 10 bis 22 K und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Das Gerät zeichnet sich durch eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit von ? 45 Sekunden in Rauchgas aus und ist zugelassen nach DIN EN 14597. Durch die Verschraubung mit Gewinde G 1/2 Zoll kann das Gerät direkt im Rauchgaskanal eingebaut werden. Anwendung findet der Abgastemperaturwächter bei jeglicher Art der Rauchgasüberwachung, in der Heizungstechnik sowie Festbrennstoffkesseln bei bivalentem Betrieb mit Ölkesseln. Auch bei der Verriegelung von unterdruckverursachenden Lüftungsanlagen in Kombination mit Kachelöfen und Kaminen wird der Abgastemperaturwächter verwendet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer jumo, tauchrohr, 601540/045-048-13-01-150-15/000, 601540045048130115015000, 60001115, Temperaturschalter, ATW, Abgas-Temperaturwächter, Abgastemperaturwächter, STM-2RW, STM-RW-2, Temperaturwächter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,38* | € 300,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,98* | € 305,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 271,15* | € 319,01* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 272,15* | € 324,10* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 330,77* | € 387,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|