Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Sicherheitstemperaturbegrenzer Umschaltkontakt,50 bis 350 °C,Einbaulänge 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Thermostat ATH-70 60002218
Aufbau-Thermostat ATH-70 60002218
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877007999
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60002218
EAN/GTIN:
     4053877007999
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer jumo
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 405 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus Stahl hat einen Durchmesser konisch von 12 mm auf 8 mm. Die Befestigung erfolgt durch einen Schweisbund mit Durchmesser 30 mm. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels innenliegend auf einer Skala einfach eingestellt werden. Überschreitet die anstehende Temperatur am Temperaturfühler den eingestellten Grenzwert, wird der Stromkreis (Klemme 2) geöffnet und schließt automatisch den zusätzlichen Signalkontakt (Klemme 4). Der Mikroschalter wird mechanisch verriegelt. Nach Unterschreitung der Gefahrentemperatur um ca. 10% des Skalenumfanges kann der Mikroschalter manuell entriegelt werden. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 % im oberen Skalendrittel aus. Bei Zerstörung des Messsystems wird der Stromkreis bleibend geöffnet, eine Entriegelung ist dann nicht mehr möglich. Der Schaltkontakt befindet sich dann in einer Neutralstellung, sodass keine Kontakte geschaltet sind. Bei Abkühlung des Fühlers auf eine Temperatur unter ca. -20 °C wird der Stromkreis ebenfalls geöffnet, erst bei Temperaturanstieg über ca. -20 °C kann der STB durch den Wiedereinschaltknopf von Hand wieder entriegelt werden. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau, in Fernwärmeübergabestationen und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und DGRL und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer, 603021/70-1-065-00-0-00-46-14-01-170-8-6/574,, 6030217010650000046140117086574,, 60002218, Temperaturschalter, ATH-70, ATHs-70, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,30*
€ 503,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,23*
€ 509,61*
Frei Haus
ab € 436,80*
€ 515,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,30*
€ 553,63*
Frei Haus
ab € 515,45*
€ 630,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,63*
€ 658,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,79*
€ 653,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 535,08*
€ 636,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,84*
€ 610,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,30*
€ 544,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.