Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhülsen-Set Einbaulänge 100mm 60003175
Schutzhülsen-Set Einbaulänge 100mm 60003175
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877009450
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003175
EAN/GTIN:
     4053877009450
Suchbegriffe:
606710/49-13-20-100-15/000
60671049132010015000
60003175
Tauchrohr
Das Schutzhülsen Set besteht aus einer Schutzhülse zum Einschrauben, einer Zugentlastung für Fernleitungsmontage sowie einem Montageplättchen und einer Schraube zu Befestigung am Gehäuseunterteil eines Aufbauthermostaten. Die Schutzhülse ist aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4571) und hat einen Außendurchmesser von 15 mm. Montiert wird die Hülse mit einem Gewinde G 1/2 Form A gemäß DIN 3852/2. Die maximal zulässige Durckbelastbarkeit bei einer Temperatur von 150 °C beträgt 48 bar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,28*
€ 80,49*
€ 5,00*
ab € 65,71*
€ 83,21*
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 85,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,77*
€ 88,79*
€ 4,00*
ab € 71,65*
€ 90,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.