Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? VHB? Klebeband GPH-110GF, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 19 mm x 3 m, 1,1 mm, Kurzrolle
3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 19 mm x 3 m, 1,1 mm, Kurzrolle
3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 19 mm x 3 m, 1,1 mm, Kurzrolle
Artikel-Nr.:
     3461-H4054596233782
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100101624
EAN/GTIN:
     4054596233782
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Seit 1980 hat die kontinuierliche Entwicklung innovativer 3M VHB Lösungen und Anwendungen
zum Erfolg weltweit wichtigster Unternehmen beigetragen. Das 3M VHB Klebeband ist heutzutage
in den verschiedensten Märkten wie z.B. Schienen- und Nutzfahrzeuge, Elektro, Elektronik, gewerbliche
Beschilderung, Fenster und Türen, Haushaltsgeräte, Bau-, Luftfahrt- und Möbelindustrie im Einsatz.
 
Das Hochleistungsklebeband ist mit einem universellen Acrylatklebstoff ausgestattet und wurde für Anwendungen mit hohen Betriebstemperaturen,
wie z. B. vor der Verarbeitung in einer Pulverbeschichtungslinie entwickelt.
Das Produkt ist besonders anpassungsfähig, ermöglicht somit spannungsfreie Verklebungen und ist für die Verbindung einer Vielzahl von hoch- und mittelenergetischen Werkstoffen
wie z. B. Metalle, Glas, Kunststoffe, lackierte und beschichtete Oberflächen geeignet.
 
Eigenschaften:
? Gute Dichtfunktion
? Hohe Soforthaftung
? Hohe Anpassungsfähigkeit
? Hohe Temperaturbeständigkeit (kurzfristig bis zu 230° C, langfristig bis 150° C)
? Spannungsfreie Verklebung von unterschiedlichen Materialien
? Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Anwendungsbeispiele:
? Spezialfahrzeuge, z.B.  Verklebung von Karosserie-Anbauteilen, Dachpaneel auf Unterkonstruktion
? Elektrogeräte, z.B. Blendenverklebung, Profilverklebungen, Verbindung von Elektrobauteilen, Kabelkanal installation
? Maschinenbau, z.B. Rahmenverklebungen; Fügen von Maschinenbauteilen
? Schilder und Grafiken, Verklebung von Firmenschildern auf Unterkonstruktion
 
 
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, 3m doppelseitiges klebeband grau, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, GPH-110F19-3, GPH110F193, 7100101624, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Elektroisolie, Elektroisolierband, Glasgewebeband, Isolierband, Isolierbänder, Klebebänder, Leitband, Montageband, Premiumband, Schrumpfband, Selbstamalgamierendes Band, Universalklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
48
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 15,62*
48
€ 4,90*
ab € 13,16*
€ 16,53*
13 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 17,53*
1
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 17,55*
1
€ 5,46*
ab € 12,23*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,10667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 749,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.