Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? Scotchcast? 92-NBA 1 GS Gießharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10 / 5x 1,5 - 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Scotchcast™ 92-NBA 1 GS Gießharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10 / 5x 1,5 - 6 mm²
3M™ Scotchcast™ 92-NBA 1 GS Gießharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10 / 5x 1,5 - 6 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-H4054596835986
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100229880
EAN/GTIN:
     4054596835986
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Gießharz-Verbindungsgarnitur
Kabelmuffe
Die 3M? Scotchcast? Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA GS wird für die Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen im Niederspannungsbereich bis 1 kV eingesetzt. Die acht Produktvarianten in den Größen 0 bis 7 decken einen weiten Leiterquerschnittsbereich ab und reichen von 1,5 mm² bis 240 mm². Zusätzlich können die Größen 1 und 3 mit einem Verbinderblock geliefert werden. Das innovative Design der 3M? Scotchcast? Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA GS ermöglicht eine saubere und schnelle Installation, durch den patentierten Vergussstutzen. Mithilfe der in der Garnitur enthaltenen Schaumstoffabdichtungen, des Phasenabstandshalters sowie der vollständigen Transparenz der Schale kann eine korrekte Kabelpositionierung sichergestellt werden. Das super-hydrophobe und CMR-freie 3M? Scotchcast? Premium Epoxidharz 4 GS erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60455-3-8, entspricht den EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und 1907/2007/EC (REACH) und garantiert elektrische Isolierungen auf höchstem Niveau für den professionellen Gebrauch. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Belgien
Weitere Suchbegriffe: 3m deutschland gießharz, kabelmuffe, kabelmuffe 6qmm, 92-NBA1GS, 92NBA1GS, 7100229880, Kabelharz, Abzweiggarnitur, Abzweigmuffe, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur), Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 32,81*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 41,13*
€ 48,22*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,96*
€ 52,21*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 482,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.