Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Vergussmasse
>
Gießharz-Verbindungsgarnitur
>
Artikel
3M 3M? Scotchcast? 92-NBB 2 GS Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, 0,6/1 kV, 4x 4 - 35, 5x 2,5 - 25 / 4x 4 - 25, 5x 2,5 - 25 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen:
3M
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4054596836266
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100229884
EAN/GTIN:
4054596836266
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Gießharz
Silikonelastomer
Gießharz-Verbindungsgarnitur
Die 3M? Scotchcast? Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBB GS wird für die Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen im Niederspannungsbereich bis 1 kV eingesetzt. Die drei Produktvarianten in den Größen 0 bis 2 decken den Leiterquerschnittsbereich von 1,5 mm² bis 35 mm² ab. Zusätzlich können die Größen 1 und 2 mit einem Verbinderblock geliefert werden. Das innovative Design der 3M? Scotchcast? Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBB GS ermöglicht eine saubere und schnelle Installation durch den patentierten Vergussstutzen. Durch die vollständige Transparenz der Schale kann eine korrekte Kabelpositionierung sichergestellt werden. Das super-hydrophobe und CMR-freie 3M? Scotchcast? Premium Epoxidharz 4 GS erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60455-3-8, entspricht den EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und 1907/2007/EC (REACH) und garantiert elektrische Isolierungen auf höchstem Niveau für den professionellen Gebrauch. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Belgien
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Kabelharz
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmuffe
,
scotch kabelmuffe 25mm2
,
3m deutschland gießharz
,
kabelmuffe
,
92-NBB2GS
,
92NBB2GS
,
7100229884
,
Kabelharz
,
Abzweiggarnitur
,
Doppelabzweig
,
Doppelabzweigmuffe
,
Durchgangsabzweig
,
Kabelabzweig
,
Parallelabzweig
,
T-Abzweig
,
Verbindungs- und Abzweiggarnitur
,
Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur)
,
Verbindungsgarnitur
,
Y-Abzweig
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 135,05*
€ 163,78*
Lager 9064
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,90*
ab € 150,24*
€ 177,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 327,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen