Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626278926
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702535
EAN/GTIN:
     4055626278926
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN-Access-Point, Client mit zwei internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-Kanäle), Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, CLI - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
62,8 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, phoenix access point, wlan repeater, FL WLAN 2100, FLWLAN2100, 2702535, WLAN-Access-Point, Drahtloses LAN, Funk-LAN, Funkübertragungs, WEP-Verschlüsselung, WLAN Access Point, WiFi-Compatible, WiFi-Kompatible, Wireless Access Point, Wireless Client
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 479,33*
€ 499,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 492,27*
€ 511,13*
Frei Haus
ab € 501,68*
€ 521,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 528,73*
€ 550,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 520,86*
€ 555,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,04*
€ 639,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,17*
€ 638,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,47*
€ 633,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,86*
€ 619,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702544
ab € 84,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1966101
ab € 1,3212*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.