Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Access Point Frequenz: 2,4GHz FL 2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-32752378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702535
EAN/GTIN:
     4055626278926
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

WLAN Access Point Frequenz: 2,4GHz FL 2100

WLAN Access Point, Client mit zwei internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-Kanäle), Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, CLI
Weitere Informationen:
Frequenzband:
2,4 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Ethernet:
nein
VPN-Security:
nein
Anschluss für externe Antenne:
nein
Bridgefunktion:
ja
Repeaterfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 479,33*
€ 499,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 492,27*
€ 511,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 501,68*
€ 521,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 528,73*
€ 550,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 520,86*
€ 555,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,55*
€ 620,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,54*
€ 618,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,29*
€ 614,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,83*
€ 610,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702544
ab € 84,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1966101
ab € 1,3212*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.