Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4251394620664 Herst.-Nr.: 110887130270 EAN/GTIN: 4251394620664 |
| |
|
| | |
| Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 analogen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet als Stellgrößengeber für z. B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Über einen BACnet-Client können die Ausgänge über Standard-Objekte ausgegeben werden. Über 4 Potentiometer auf der Frontseite kann jeder Ausgang auf Automatik- oder Manuellbetrieb eingestellt werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BACnet, BACnet I/Os, BACnet MS/TP, BACnet-MSTP, BTR Netcom, I/O Komponenten, I/O Modul, Intelligente Komponenten, RS485, analog output, analoger Ausgang, dezentrale Montage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,13* | € 139,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,82* | € 140,37* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,71* | € 143,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,45* | € 145,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,50* | € 150,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|