Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
Omron Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 700mm, PBT-Gehäuse, quader, axial, Schutzklasse: IP67, Zulassungen: CE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-H4536853282257
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
143232
EAN/GTIN:
4536853282257
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 700mm, PBT-Gehäuse, quader, axial, Schutzklasse: IP67, Zulassungen: CE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Japan
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Lichttaster energetisch
Weitere Suchbegriffe:
Kontrasttaster
,
Lichttaster
,
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
omron kontrasttaster
,
lichttaster
,
näherungsschalter optische
,
E3S-AD12
,
E3SAD12
,
143232
,
Lichttaster energetisch
,
Energetischer Lichtschalter
,
Energetischer Lichttaster
,
Energetischerlichttaster
,
Kompakt, quaderförmig
,
Licht
,
Lichtschalter
,
Optische Sensoren
,
Sensorik
,
Sonstige
,
Taster
,
Zubehör
,
Zusätzliche fotoelektrische Sensoren
,
energetisch
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 129,94*
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,63*
€ 130,45*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,79*
€ 133,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 122,19*
€ 148,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 154,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 110,04*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen