Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Omron Automationssysteme
>
Omron CPM1A CPU-Modul
>
Artikel
Omron CP1L-L Kompaktsteuerung, 24 VDC Versorgung, Ethernet, 2 x Analogeing., 12 x Digit.Eingänge, 8 x Transistorausgänge pnp, 5 kSteps Programm, 10kSteps FB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4548583751897
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
667994
EAN/GTIN:
4548583751897
Suchbegriffe:
Omron CP1L CPU-Modul
Omron CPM1A CPU-Modul
omron cp1l cpu-modul
CP1L-L Kompaktsteuerung, 24 VDC Versorgung, Ethernet, 2 x Analogeing., 12 x Digit.Eingänge, 8 x Transistorausgänge pnp, 5 kSteps Programm, 10kSteps FB, 10 kWorte Datenspeicher - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
130 Millimeter
Herkunftsland:
Niederlande
... >
Lager 3461
>
Industriesteuerungen SPS
>
SPS-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe:
CP1L-EL20DT1-D
,
CP1LEL20DT1D
,
667994
,
SPS-Grundgerät
,
Automationssysteme
,
CP1L
,
CP1L CPU-Baugruppen
,
CPU
,
Kompakt-SPS
,
Kompaktsteuerung
,
Logikmodul
,
Mastermodul
,
Modularsteuerung
,
SPS
,
SPS-Zentrale
,
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
,
Steuerrelais
,
Steuerung
,
Steuerungen (SPS)
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,94*
€ 422,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 359,07*
€ 428,17*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 394,79*
€ 469,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 470,14*
€ 546,33*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 507,97*
€ 589,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,57*
€ 558,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,06*
€ 543,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,64*
€ 530,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,60*
€ 512,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron IB IL 24 DO 16-XC-PAC SPS-E/A Modul für CPU-Einheit CP1L, 2 x Analog Eingang 0 → 20 mA
Omron
CP1W-ADB21
ab € 98,03*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen