Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRB Standard-Version, Typ 2, 25 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 20 m, Schutzfeldhöhe 800 mm, PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4549734517379
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     699776
EAN/GTIN:
     4549734517379
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRB Standard-Version, Typ 2, 25 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 20 m, Schutzfeldhöhe 800 mm, PNP/NPN - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, F3SG-2SRB0800-25, F3SG2SRB080025, 699776, F3SG-SR/PG, Sicherheits-Sensoren, Sicherheitslichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 988,81*
€ 1.061,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 968,30*
€ 1.062,29*
Frei Haus
ab € 998,97*
€ 1.072,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,86*
€ 1.160,54*
Frei Haus
ab € 1.093,15*
€ 1.207,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,29*
€ 1.264,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,51*
€ 1.248,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.023,28*
€ 1.217,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,68*
€ 1.194,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,35*
€ 1.172,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,30*
€ 1.152,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
667630
ab € 47,12*
Zubehör
Omron
667640
ab € 101,12*
Zubehör
Omron
667645
ab € 63,99*
Zubehör
Omron
694903
ab € 31,10*
Zubehör
Omron
695792
ab € 80,98*
Zubehör
Omron
701636
ab € 682,48*
Zubehör
Omron
F39-JG3A-D
ab € 27,78*
Zubehör
Omron
F39-JG10B-D
ab € 88,31*
Zubehör
Omron
F39-LSGA
ab € 26,03*
Zubehör
Omron
F39-JG20B-D
ab € 135,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.