Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton M-BOSS Edelstahlkennzeichnung MBML10x45 1000St. unbedr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Artikel-Nr.:
     3461-H5022660290039
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     544-80101
EAN/GTIN:
     5022660290039
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Hervorragende Lesbarkeit der Zeichen auch bei Staub, Schmutz, Fett und Öl. Edelstahl Werkstoff SS316 für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Verwendung von 4,6 mm breiten Metallkabelbindern und des einhändig zu bedienenden MK9SST Verarbeitungswerkzeugs zur schnellen und sicheren Befestigung. Die M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer wurden entwickelt, um rauen Umwelteinflüssen und extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Für ihre Herstellung wird ausschließlich die höchste Stahlqualität verwendet. Das spezielle Design mit der ergonomischen Einschlauföffnung ermöglicht das schnelle und einfache Fixieren der Edelstahlmarkierer in feuchten und kalten Umgebungen. Zur schnellen und sicheren Befestigung verwendet man 4,6 mm breite Metallkabelbinder und das einhändig zu bedienende MK9SST Verarbeitungswerkzeug. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nadelmarkierer, Nadelmarkiergerät, Nadelprägemaschine, Nadelpräger, hellermanntyton kabelmarkierungen, kabelbeschriftung, MBML10X45-SS316-ML (1000), MBML10X45SS316ML1000, 54480101, 544-80101, Kabelmarkierungssystem, Bohrinsel, Drucker, Drucksystem, Edelstahl-Kennzeichnungssystem, Erdkabel, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnung, Kennzeichnung VA, Kennzeichnungsplatten, Kennzeichnungssysteme, M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer, M-Boss, MBOSS, Markierer, Markierung, Metall-Kennzeichnung, Metallkennzeichnung, Metallmarkierer, Metallmarkierung, Metallprägung, Metallschilder, Offshore, Prägeautomat, Raffinerie, Stahlkennzeichnung, Stahlmarkierer, Stahlmarkierung, Tyton, rostfreier Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3095*
€ 0,3595*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31367*
€ 0,36367*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,3184*
€ 0,3684*
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3227*
€ 0,3827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3227*
€ 0,38401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 382,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-93149 MBT14S-SS316-ML
ab € 101,09*
Zubehör
HellermannTyton
111-93209 MBT20S-SS316-ML
ab € 147,24*
Zubehör
HellermannTyton
111-93279 MBT27S-SS316-ML
ab € 146,48*
Zubehör
HellermannTyton
111-93339 MBT33S-SS316-ML
ab € 182,34*
Zubehör
HellermannTyton
111-93059 MBT5S-SS316-ML
ab € 86,20*
Zubehör
HellermannTyton
111-93089 MBT8S-SS316-ML
ab € 75,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.