Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-BOSS Compact Markierer Edelstahl MBML10X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt
Artikel-Nr.:
     6012C-76214112
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     544-80101
EAN/GTIN:
     5022660290039

M-BOSS Compact Markierer Edelstahl MBML10X40

Hervorragende Lesbarkeit der Zeichen auch bei Staub, Schmutz, Fett und Öl. Edelstahl Werkstoff SS316 für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Verwendung von 4,6 mm breiten Metallkabelbindern und des einhändig zu bedienenden MK9SST Verarbeitungswerkzeugs zur schnellen und sicheren Befestigung. Die M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer wurden entwickelt, um rauen Umwelteinflüssen und extremen Wetterbedingungen standzuhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
44,5 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,34*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3546*
€ 0,3546*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,3607*
€ 0,3607*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3095*
€ 0,3795*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31545*
€ 0,38545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38545*
€ 0,45869
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37545*
€ 0,44679
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35545*
€ 0,42299
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34545*
€ 0,41109
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,31545*
€ 0,37539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 385,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-93149 MBT14S-SS316-ML
ab € 101,17*
Zubehör
HellermannTyton
111-93209 MBT20S-SS316-ML
ab € 148,38*
Zubehör
HellermannTyton
111-93279 MBT27S-SS316-ML
ab € 146,79*
Zubehör
HellermannTyton
111-93339 MBT33S-SS316-ML
ab € 183,53*
Zubehör
HellermannTyton
111-93059 MBT5S-SS316-ML
ab € 86,05*
Zubehör
HellermannTyton
111-93089 MBT8S-SS316-ML
ab € 61,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.