Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungshalter
>
Artikel
Eaton Electric Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, DIN-Schiene oder Schraubmontage, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H5027590497466
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
CM32FC
EAN/GTIN:
5027590497466
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Sicherungssockel
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, DIN-Schiene oder Schraubmontage, schwarz, Sicherungseinsatz NITD - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 Ampere
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 3461
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf
>
NH-Sicherungsunterteil
Weitere Suchbegriffe:
sicherungshalter 32a 1 pol
,
sicherungshalter
,
sicherungshalter 1-pol
,
32A COMP F/HOLD(10)1.3KG
,
32ACOMPFHOLD101.3KG
,
CM32FC
,
NH-Sicherungsunterteil
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 15,94*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,138*
€ 17,458*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,897*
€ 18,037*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 19,56*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 20,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 201,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm A1, 550V ac / 32A, gG BS 88, IEC 60269, Lochabstand 44.5mm
Eaton
NITD32
ab € 2,15*
Zubehör
Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm A1, 440V ac / 20A T, gG, gM BS 88-2:1988, IEC 60269-2, Lochabstand 44.5mm
Eaton
NIT20M32
ab € 41,42*
Zubehör
Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm A1, 550V ac / 16A T, gG, gM BS 88-2:1988, IEC 60269-2, Lochabstand 44.5mm
Eaton
NIT16
ab € 21,07*
Zubehör
Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm A1, 550V ac / 4A T, gG, gM BS 88-2:1988, IEC 60269-2, Lochabstand 44.5mm
Eaton
NIT4
ab € 17,52*
Zubehör
Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm A1, 550V ac / 6A T, gG, gM BS 88-2:1988, IEC 60269-2, Lochabstand 44.5mm
Eaton
NIT6
ab € 20,10*
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage 20A, Serie Bussmann
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,19*
Zubehör
Eaton Sicherungshalter-DIN-Schienenadapter, DIN-Schienenadapter, Bussmann
Eaton
DIN-20-32
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen