| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H662488554767 Herst.-Nr.: 3055476 EAN/GTIN: 0662488554767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Opto-Sensor, Gabellichtschranke, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Gabelweite 30 mm, Betriebsspannung: 10?30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, Empfindlichkeit über Teachtaster einstellbar, max. Reichweite: 30 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, gabellichtschranke 30mm, gabelsensor, gabellichtschranke 30v, SLE30B6VQ, 3055476, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |