| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488749781 Herst.-Nr.: 3074978 EAN/GTIN: 0662488749781 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Gabellichtschranke, Stecker, M8 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10?30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell? oder Dunkelschaltend, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 50 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, gabelsensor, SLM50P6Q, 3074978, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 151,32* | € 176,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,67* | € 181,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 183,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,89* | € 186,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 159,37* | € 189,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|