Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter gPV Größe 10x85/14x85 DC1500V 32A 1-polig mit Rahmenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter 10x85/14x85 1500V32A HP15FHM32A
Sicherungshalter 10x85/14x85 1500V32A HP15FHM32A
Artikel-Nr.:
     3461-H782001490768
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP15FHM32A
EAN/GTIN:
     0782001490768
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Die 1500 VDC HelioProtection-Sicherungshalter von Mersen für 10 / 14x85mm gPV-Sicherungen bieten die nächste Sicherheitsstufe für Photovoltaikanwendungen im Versorgungsmaßstab. Die HP15FHM32-Sicherungshalter sind fingerfest (Schutzart IP20) und verfügen über einen rotierenden Sicherungsträger, ähnlich wie die Mersen UltraSafe -Sicherungshalter. Die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse der HP15FHM32-Serie akzeptieren Standard-PV-Kabel und Kammschienen und bieten zusätzliche Vielseitigkeit für Endanwendungen. Der Körper verfügt über ein hochleistungsfähiges Polymermaterial nach UL 94 V-0, das eine hervorragende Entflammbarkeitsbewertung mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und dielektrischen Beständigkeitseigenschaften bietet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
Nein
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: HP15FHM32A, Halter für zylindrische Sicherung, PV- Sicherungseinsatzelement, PV-Sicherungseinsatzhalter, PV-Sicherungseinsatzsockel, PV-Sicherungselement, PV-Sicherungshalter, PV-Sicherungssockel, Photovoltaik-Sicherungseinsatzelement, Photovoltaik-Sicherungseinsatzhalter, Photovoltaik-Sicherungseinsatzsockel, Photovoltaik-Sicherungselement, Photovoltaik-Sicherungshalter, Photovoltaik-Sicherungssockel, Sicherungseinsatzelement, Sicherungseinsatzhalter, Sicherungseinsatzsockel, Sicherungselement, Sicherungssockel, UL/CSA Sicherungseinsatzelement, UL/CSA Sicherungseinsatzhalter, UL/CSA Sicherungseinsatzsockel, UL/CSA Sicherungselement, UL/CSA Sicherungshalter, UL/CSA Sicherungssockel, US Sicherungseinsatzelement, US Sicherungseinsatzhalter, US Sicherungseinsatzsockel, US Sicherungselement, US Sicherungshalter, US Sicherungssockel, Zylindrischer Sicherungseinsatzelement, Zylindrischer Sicherungseinsatzhalter, Zylindrischer Sicherungseinsatzsockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 9,40*
12
€ 5,00*
ab € 7,4625*
€ 9,4025*
12
Frei Haus
ab € 7,79834*
€ 9,74834*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 10,19*
16 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 8,22*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 112,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Z1008756
ab € 456,86835*
Zubehör
Mersen
D1014188
ab € 571,7502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.