| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90367726 Herst.-Nr.: HP15FHM32A EAN/GTIN: 0782001490768 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter 10x85/14x85 1500V32A HP15FHM32A Die 1500 VDC HelioProtection-Sicherungshalter von Mersen für 10 / 14x85mm gPV-Sicherungen bieten die nächste Sicherheitsstufe für Photovoltaikanwendungen im Versorgungsmaßstab. Die HP15FHM32-Sicherungshalter sind fingerfest (Schutzart IP20) und verfügen über einen rotierenden Sicherungsträger, ähnlich wie die Mersen UltraSafe -Sicherungshalter. Die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse der HP15FHM32-Serie akzeptieren Standard-PV-Kabel und Kammschienen und bieten zusätzliche Vielseitigkeit für Endanwendungen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1500 V | Montageart: | DIN-Schiene | Für Sicherungsgröße: | 10x85 mm | Polzahl: | 1 | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Abschließbar: | nein | Mit optischer Defektanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 12 | | € 5,00* | ab € 6,7325* | € 8,5625* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,65* | € 8,57* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,00834* | € 8,90834* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,17* | € 10,18* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 8,17* | € 10,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 102,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|