Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 3 mm Stahlseil, 2 m Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H782856990680
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     196843
EAN/GTIN:
     0782856990680
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Drahtseilklemmen
Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontiertes Endstück mit Drahtseilklemme für Tragseil.. Kann zum Abhängen von Kabeln vom Tragseil oder als Zwischenbefestigung verwendet werden, um Durchhang und Verspannungen zu verringern. Einfaches Aufschnappen auf das Tragseil; rastet ein, wenn geschlossen. Der werkzeuglose Klipp kann am Tragseil von Hand geschlossen werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Kabelmaterial:
Stahl
Länge:
2 Meter
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseil 2m, drahtseil, caddy stahlseil, SLK3L2DW6, 196843, Drahtseilabhängung, Seilabhängung, Tragsystem, Universelles Aufhängesyst, werkzeugfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 71,282*
€ 89,472*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 72,776*
€ 92,256*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,928*
€ 98,288*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 89,472*
€ 106,47168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,742*
€ 102,03298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,932*
€ 98,68908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,282*
€ 84,82558
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,1282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 178,944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.