| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8023903343496 Herst.-Nr.: 6842W EAN/GTIN: 8023903343496 |
| |
|
| | |
| Innenstation Video Maxi (VIP) in weiss für Unterputzmontage (mit Gehäuse Art. 6817) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6820), 7"-Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Gestattet die Einstellung der Hinterleuchtung, Kontrastregelung und die Einstellung der Lautstärke der Sprechverbindung und des Klingeltons. Serienmäßige Ausstattung mit sensitive Touch Tasten für Türöffnung, Sprechverbindung, Selbsteinschaltung, Ruftonabschaltung und 2 weitere programmierbare Funktionstasten, LED-Anzeigen für offene Tür und neue Nachrichten. Verwaltet serienmäßig Etagenruf und Rufwiederholung, verfügt über Panik- und Alarm-Eingang und einen Steckplatz für eine Mikro-SD-Karte. Klingelton und Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Zusätzlich ist der Maxi WiFi mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht den Monitor mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels Smartregistrierung mit dem Monitor verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und 3G Netz erreichbar. Spannungsversorgung über PoE und Anschluss via RJ45 Stecker an das VIP System. Abmessungen: 223x124x25mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Breite: | 223 Millimeter | Herkunftsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, 6842W, Innenstation für Türkommunikation, Innengerät, Innensprechstelle, Monitor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 520,74* | € 604,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 516,55* | € 605,17* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 510,33* | € 605,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 524,91* | € 610,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 531,13* | € 619,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|