| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8023903418798 Herst.-Nr.: 3453S/A EAN/GTIN: 8023903418798 |
| |
|
| | |
| Türstation Serie 316 Touch Video, SB2. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8"-Touchscreen aus vandalismussicherm Glas. Betrieb mit konfigurierbarer Grafik (Namensverzeichnis mit Suche, statische virtuelle Tasten bis 10 Teilnehmer, alphabetisches Telefonbuch, max. 8-stelligen Zahlencode). Weitere Einstellmöglichkeiten: verändern der Sprache, Helligkeit und Namen/Codes. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung, mit einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen sowie Helligkeitssensoren für die optimale Regelung des Betriebs. Namenssuche wie im Telefonbuch eines Smartphone: wischen der Namensliste oder Auswahl des Anfangsbuchstaben eines Nachnamen. Der Ruf kann auch durch direktes Eintippen des Teilnehmercodes ausgeführt werden. Wahlweise Eingabe eines individuellen Begrüßungstextes sowie die Auswahl von zwei Benutzersprachen. Ausgestattet mit einem RFID- Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung und einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen. Speichert bis zu 4000 Teilnehmernamen, 4000 Türöffner-Passwörter und 4000 RFID- Schlüssel. Mit sämtlichen Leistungsmerkmalen und Produkten der Baureihe SB2 kompatibel. Inkl. Lautsprecher Video Art. 4680C sowie Unterputzgehäuse. Anschlussspannung 33V DC mit Art.1596B. Abmessungen: 342x182x3mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, 3453S/A, 3453SA, Türstation für Türkommunikation, Aussenstation, Edelstahl, Tableau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.494,87* | € 4.531,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.493,32* | € 4.532,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.538,28* | € 4.576,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.697,52* | € 4.737,91* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.695,84* | € 4.807,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|