Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Doppeleinschubrohrschelle für Kabelschutzrohr, 22?30 mm OD1, 30?35 mm OD2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ERICO 12P16P Rohrschelle 3,5 cm Metallisch
ERICO 12P16P Rohrschelle 3,5 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     3461-H8711893712643
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     171260
EAN/GTIN:
     8711893712643
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Spring Steel, nVent CADDY Armour - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Rohrclip, Stahlträgerbefestigung, elektroinstallationsrohr stahl, rohrclip, kabelrohr caddy, 12P16P, 171260, Rohrschelle, Befestigung, Eindrücken, Rohrverlegung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,73*
€ 510,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 440,88*
€ 511,27*
Frei Haus
ab € 446,14*
€ 515,70*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 449,71*
€ 520,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 477,77*
€ 554,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 511,27*
€ 608,4113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,41*
€ 603,8179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 480,04*
€ 571,2476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 466,90*
€ 555,611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,88*
€ 524,6472
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,4088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.