Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungslasttrennschalter NH Gr.00 AC690V 160A 3-polig 40mm SaS M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen Sicherungslasttrennschalter NH Gr.00 AC690V 160A 3-polig 40mm SaS M8
Artikel-Nr.:
     3461-H9008567006160
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W1022990
EAN/GTIN:
     9008567006160
Suchbegriffe:
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner nh00
sicherungslasttrenner
Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.RST9 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160 A. Die Produkte sind in 3-poliger Ausführung verfügbar und sind geeignet für 40 und 60mm Sammelschienen-Systeme. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. MULTIBLOC Größe 00 sindfür NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt . Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Er eignet sich für den Einsatz in Hausanschlusskästen, Zählerverteilern, Messwandlerschränken und Telekom-Sendestationen. Dieser NH-Sicherungs-Lasttrennschalter ist mit 3 Anschlussschrauben M8 und 3 Schellenklemmen für 4 - 70mm² ausgestattet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: 2.074.000, W1022990, Sicherungslasttrennschalter, Lasttrennschalter, NH, Sicherungsschalter, Sicherungstrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,12*
€ 75,52*
€ 5,00*
ab € 71,52*
€ 91,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,29*
€ 92,04*
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 93,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,0389*
€ 99,4489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Y229285
ab € 3,55*
Zubehör
Mersen
S1022964
ab € 10,81*
Zubehör
Mersen
R1022963
ab € 12,50*
Zubehör
Mersen
F1023114
ab € 3,97*
Zubehör
Mersen
W229283
ab € 5,23*
Zubehör
Mersen
1B635.000000
ab € 1,35334*
Zubehör
Mersen
1B639.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B663.000000
ab € 2,00*
Zubehör
Mersen
1B765.000000
ab € 1,36*
Zubehör
Mersen
1B769.000000
ab € 1,37*
Zubehör
Mersen
K1022957
ab € 9,11*
Zubehör
Mersen
Z232506
ab € 5,08*
Zubehör
Mersen
Y232505
ab € 4,82*
Zubehör
Mersen
S222495
ab € 4,09*
Zubehör
Mersen
J223016
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.