Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 3-p. 2.074.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 3-p. 2.074.000
Artikel-Nr.:
     3517A-60353286
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W1022990
EAN/GTIN:
     9008567006160
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 160a
lasttrenner

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 3-p. 2.074.000

Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.RST9 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160 A. Die Produkte sind in 3-poliger Ausführung verfügbar und sind geeignet für 40 und 60mm Sammelschienen-Systeme. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,12*
€ 75,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,52*
€ 91,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,29*
€ 92,04*
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 93,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,0389*
€ 99,4489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Y229285
ab € 3,55*
Zubehör
Mersen
S1022964
ab € 10,81*
Zubehör
Mersen
R1022963
ab € 12,50*
Zubehör
Mersen
F1023114
ab € 3,97*
Zubehör
Mersen
W229283
ab € 5,23*
Zubehör
Mersen
1B635.000000
ab € 1,35334*
Zubehör
Mersen
1B639.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B663.000000
ab € 2,00*
Zubehör
Mersen
1B765.000000
ab € 1,36*
Zubehör
Mersen
1B769.000000
ab € 1,37*
Zubehör
Mersen
K1022957
ab € 9,11*
Zubehör
Mersen
Z232506
ab € 5,08*
Zubehör
Mersen
Y232505
ab € 4,82*
Zubehör
Mersen
S222495
ab € 4,09*
Zubehör
Mersen
J223016
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.